中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)当日出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
埋込スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
大型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)色(マンセル値)ブラック(N-1)
八角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック外形寸法(mm)106Φ×3.3使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
立ち上げスタンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
八角器具用カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)色(マンセル値)ブラック(N-1)
中型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック外形寸法(mm)108×108×13規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
種類平カバーJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
中型四角スイッチカバー2コ用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角器具用カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
大型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から7日以内出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
八角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック外形寸法(mm)108×108種別1個用使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲規格JIS C8435
中型四角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
種類13ミリカバーJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック外形寸法(mm)106Φ×13使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲