屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
ケースブレーカ コンセント付 屋内用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
屋外フード用 スライド取付枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)t=0.8表面処理粉体塗装寸法B(mm)248
多機能センサースイッチPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
コントロール部材 換気用タイマー 24時間Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。
停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量定格電流2A、起動電流3A適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60
ラッチングリレー SPDT 24V dcPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
DSシリーズ - ラッチこの基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。ブレークスルーの高さ: 9.8 mm 厳しい環境での使用に対応 自動はんだ付けシステムや自動洗浄システムと併用可能 金クラッドのツインコンタクトで高い信頼性を確保 感度: 公称動作電力200 mW 有極磁気回路で耐衝撃性及び耐振動性を実現 DIL端子アレイで
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:9.9mm●高さ:9.9mm●寸法:15 x 9.9 x 9.9mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:699-6033アズワン品番65-8096-46