カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- ナツメ球タイプLED電球(1)
- 装飾タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E12(2)
電圧(V)
- 100(4)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
電球形状

小丸球/ナツメ球(1)
電球の種類
LED(2)
光色
昼光色(2)
電球色(2)
昼光色・電球色
消費電力(W)
- 5未満(3)
5未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(26)
- ELPA(7)
- 富士電機(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- RS PRO(22)
- IDEC(和泉電気)(15)
- アイリスオーヤマ(3)
- モートーン(52)
- omron(オムロン)(47)
- 日本製線(23)
- DAIKO(大光電機)(19)
- オムロンヘルスケア(18)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- 東京メタル(11)
- コガネイ(8)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
「E12 LED」の検索結果
特価

LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED小丸電球ダウンライト ナイトライト
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.2取付方式埋込型構造小丸電球5W1灯器具相当直下近接限度(cm)10適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)埋込高(mm)104配光タイプスポット配光エコロジー商品省エネ・長寿命
LED消火栓表示灯防雨型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LEDエコロジー商品省エネ