カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
    • 装飾タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
  • E12(2)
電圧(V)
  • 100(4)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
電球形状
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色電球色(2)
昼光色・電球色
消費電力(W)
  • 5未満(3)
5未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(26)
  • ELPA(10)
  • 富士電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エスコ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • RS PRO(10)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • モートーン(52)
  • omron(オムロン)(31)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • 東京メタル(9)
  • コガネイ(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • 三菱電機(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E12 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED小丸電球ダウンライト ナイトライト Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球ダウンライト ナイトライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.2取付方式埋込型電圧(V)100構造小丸電球5W1灯器具相当直下近接限度(cm)10適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)104配光タイプスポット配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED消火栓表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LED消火栓表示灯防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)0.5保護等級IP23・埋込部:IP20光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)幅(Φmm)100LED寿命(時間)40000出しろ(mm)68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ