カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EZ0L11」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トラスコ品番422-8961長さ(mm)190幅(mm)96質量(kg)0.59高さ(mm)61質量(g)590電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30
3.6V電池パック Panasonic(パナソニック)3.6V電池パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21取扱説明書(1.17MB)
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142質量(kg)2.15(電池パック装着時)使用充電器EZ0L11(別売)付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)グレー仕様外装・内装両用機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示押出力(kN[kgf])2.45(250)トラスコ品番421-6857適合容量(mL)400危険物の類別非危険物