急速充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
急速充電器Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387質量(g)960消費電力(W)198充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
デュアル 充電式全ネジカッターPanasonic(パナソニック)翌日出荷から8日以内出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応
デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)翌日出荷から8日以内出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能