カテゴリ

  • 照明(6)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HotaluX(ホタルクス)(17)
  • オーム電機(13)
  • スバル(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 東京メタル(8)
  • 東芝ライテック(6)
  • オスラム(6)
  • ネグロス電工(4)
  • ELPA(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニッサン(3)
  • アズワン(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FUMOTO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • スイセイ(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-1P」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
5日以内出荷
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 18V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)230コイル電圧(V)18/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5コイル電力(W)1.4最小動作温度(℃)-40ラッチなし
Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 9V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器長さ(mm)30.1取付方式基板実装極数1接点構成SPST接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)58コイル電圧(V)9/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)22最大スイッチング電源(AC kVA)5.5 Aコイル電力(W)1.4ラッチなし
小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ Panasonic(パナソニック)小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
7日以内出荷
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入Panasonic(パナソニック)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応
ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
512税込563
1個
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76
関連キーワード
fg-1e 25個特集