カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- メディアカバーマーケット(141)
- 京セラ(94)
- ホンダ(84)
- イスカル(41)
- 旭産業(点検窓)(40)
- RS PRO(22)
- フジキン(20)
- JAPANNEXT(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- エレコム(14)
- 三菱電機(14)
- 三菱マテリアル(14)
- タンガロイ(12)
- SPARKFUN(10)
- プリンストン(9)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(8)
- ナイキ(7)
- ブランドをもっと見る
「FPR」の検索結果

FPZ/FPRジョイントボックス取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
パナソニック電動自転車26年モデル プロム
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。用途アウトドア等全長(mm)1560フレームアルミバッテリー12Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)18.1タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)目安:142~173変速内装3段変速
PLC FP7 PHLS スレーブユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE形状ネジ式端子台
PLC FP7 PHLS スレーブユニット
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷から33日以内出荷既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
フリーアクセスフロア用アップコン丸型アルミ製 電力用
Panasonic(パナソニック)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。用途電力用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000種別1コ口材質アルミ型丸型コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
インナーコンセント用取付ベース50
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。用途床用配線器具仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する