曜日別特売

パナソニック電動自転車26年モデル プロム

パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル プロム - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。

用途
アウトドア等
全長(mm)
1560
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
18.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
目安:142~173
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
G:マットオリーブ81256510FPR033-GG:マットオリーブ
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
V2:パールバイスブルー81256580FPR033-V2V2:パールバイスブルー
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
T:ライトフォーンベージュ81256607FPR033-TT:ライトフォーンベージュ
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
F:クリスタルホワイト81256641FPR033-FF:クリスタルホワイト
140,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする