屋外フード(鋼板製)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-13U2、FY-13GH2色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.38色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
用途浅形レンジフード用部材材質亜鉛鋼板適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2質量(kg)1板厚(mm)8
屋外フード アルミ製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
気調 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品樹脂製フード(給気用)色マンセル値2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)90以上
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付色アイボリー溶断温度(℃)120±5
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様25cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様50cm用付属品水切板2枚質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様40cm用付属品水切板2枚質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付色アイボリー溶断温度(℃)72±5
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)120±5
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)72±5
屋外フード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様45cm用付属品水切板2枚質量(kg)6.2寸法L(mm)5寸法H(mm)359寸法A(mm)574寸法F(mm)79寸法D(mm)320寸法E(mm)500寸法B(mm)540寸法C(mm)507板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)539寸法G(mm)285寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様35cm用付属品水切板2枚質量(kg)4.2寸法L(mm)6寸法H(mm)284寸法A(mm)468寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)400寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)433寸法G(mm)235寸法K(mm)14
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.24色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様30cm用付属品水切板2枚質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様60cm用付属品水切板2枚質量(kg)14.5寸法L(mm)5寸法H(mm)482寸法A(mm)760寸法F(mm)106寸法D(mm)400寸法E(mm)670寸法B(mm)720寸法C(mm)674板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)725寸法G(mm)380寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12