エントランスライトポールPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ポール径(Φmm)80材質ステンレス色(本体)プラチナメタリック
電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
可変配光型SP250形5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)1485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-77LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度
可変配光型SP250形4000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)1455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85水平回転範囲360度
可変配光型SP250形3000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光束(Lm)1400トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否
可変配光型SP250形3500KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)1445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否否水平回転範囲360度調色の可否否
灯具ユニット250形広角30KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色電球色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
灯具ユニット250形広角35KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1425直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
ソフトL200・250形DL5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147
灯具ユニット250形広角40KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1445直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角30度
DL550形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN68907S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5385エネルギー消費効率(Lm/W)136.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN68906S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)138.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 拡散 3000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3000子品番【本体】NDN68908S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5220エネルギー消費効率(Lm/W)132.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色電球色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL2000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16170トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否可調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.4材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12425トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
DL750形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8155エネルギー消費効率(Lm/W)144材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5605エネルギー消費効率(Lm/W)142.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL1000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10355エネルギー消費効率(Lm/W)150.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否可
DL750形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8125エネルギー消費効率(Lm/W)143.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
彩光色250形SP広角3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)2120トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否否水平回転範囲360度照度角31度調色の可否否
DL1000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)149.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否可
マルミナダウンライト 250形Φ125 3000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
ダウンライト 350形 Φ250 拡散 3000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【本体】NDN48908S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:3835lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:127.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ250、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ250mm●埋込高:74mm●質量:1.3kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
マルミナダウンライト 250形Φ125 5000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 250形Φ125 3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1680材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
灯具ユニット250形中角35KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)18.9光源色温白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1505直下近接限度(cm)30適合ランプLED250形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角18度
マルミナダウンライト 250形Φ150 3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1855材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
ダウンライト 350形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【本体】NDN48905S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4040lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ250、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ250mm●埋込高:74mm●質量:1.3kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
高演色250形SP広角2700KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2タイプ広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91光束(Lm)2040トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95電球の種類LED材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)水平回転範囲360度照度角32度
マルミナダウンライト 250形Φ125 4000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1705材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 250形Φ150 4000KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
適合器具調光(lm):1885材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)