カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 電設用モジュラージャック(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(66)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • サンワサプライ(34)
  • 協和ハーモネット(9)
  • 通信興業(3)
  • 日本製線(51)
  • ハーティング(3)
  • ELPA(2)
  • RS PRO(149)
  • BUFFALO(バッファロー)(111)
  • AMPHENOL(56)
  • エスコ(49)
  • PANDUIT(パンドウイット)(45)
  • StarTech.com(38)
  • bitstrong(31)
  • ATEN(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
規格
  • CAT5e(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN cat5e」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用モジュラコード(CAT5E) Panasonic(パナソニック)LAN用モジュラコード(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1本
4日以内出荷
グレー極数8極8心コード長さ(cm)20
CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)CAT5EキャップPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格CAT5e
アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CWPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
欠品中
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT5E
ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5E Panasonic(パナソニック)ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5EPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
チョコタイプ埋込型シリーズぐっとすシリーズカテゴリーCAT5E
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント Panasonic(パナソニック)宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイントPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。
用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)最大10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)J-J型情報モジュラジャック 埋込型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式プラグ接続型
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
極数2極付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
アドバンスSMMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)アドバンスSMMコンTV/高シールドPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様LAN:CAT5E/モジュラージャック:6極2心セラミックホワイト周波数帯域(MHz)10~3224