カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8,943)
  • 電動工具(27)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • 三菱電機(948)
  • 岩崎電気(189)
  • 渡辺製作所[住設機器](152)
  • KINGBRIGHT(142)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • RS PRO(86)
  • DAIKO(大光電機)(82)
  • JAPANNEXT(74)
  • 東芝ライテック(66)
  • ASUS(エイスース)(61)
  • ナリカ(61)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • Philips(53)
  • カシオ計算機(50)
  • サトーパーツ(39)
  • エスコ(38)
  • ENDO(遠藤照明)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,845)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6,762)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 板」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスクエア 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア 本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電球の種類LED
  • LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 避難口 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)420×420適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
    種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト用遮光板 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト用遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ(オフブラック)質量(kg)0.2分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)200径(Φmm)200直下近接限度(cm)10材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
    質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508特価
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト用遮光板1000形用 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト用遮光板1000形用

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 通路 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420
  • LED埋込下面開放兼用反射板 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込下面開放兼用反射板

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED埋込コンフォ15兼用反射板 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込コンフォ15兼用反射板

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
    取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
    定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
  • 反射板付点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    反射板付点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    サイズ□450タイプスクエア消費電力(W)46.6色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)140.5光束(Lm)6550光色電球色~昼白色電球の種類LED反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
    仕様調光非調光兼用型質量(kg)1取付埋込型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)39.4識別記号【電源ユニット】A13LED寿命(時間)60000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • 部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
    仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
  • LEDダウンライト 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 埋込用反射板アダプタセット Panasonic(パナソニック)

    埋込用反射板アダプタセット

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
...