LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
LED標示灯Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否否
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
LEDユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
LEDシーリング防湿・防雨型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
消費電力(W)10.7色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
色ホワイトタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LEDキッチンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)15.3首振角度(°)約90機能配光調整機能(13~32度)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)(水平)約360演色指数(Ra)95調光の可否可
LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色演色性:彩光色直下近接限度(cm)30調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト
軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から60日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1色ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から90日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150電源ユニット別売
LED電球スポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
色プラスチックセード:乳白つや消し取付壁面・天井面・据置取付専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換可能
LED電球スポットライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用色プラスチックセード:乳白つや消し取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換可能
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から90日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光
軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用型式浅型:10Hタイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3構造防雨型ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H6材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売遮光(°)15材質(パネル)アクリル(透明)
LEDベーシックラインライト温白色Panasonic(パナソニック)当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
ポーチライト 軒下使用可 LEDPanasonic(パナソニック)欠品中
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から60日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1色ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプRa84パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプRa70パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000
LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から14日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
高い演色性で忠実に色味を再現します。
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売