カテゴリ

  • 照明(9)
    • 一般電球タイプLED電球(2)
    • 設置式投光器(1)
  • 空調・電設資材(625)
  • 家電(6)
  • 電動工具(3)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • オーム電機(58)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(133)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 矢田電気(5)
  • ODELIC(オーデリック)(642)
  • コイズミ(小泉成器)(240)
  • DAIKO(大光電機)(234)
  • 三菱電機(193)
  • 岩崎電気(72)
  • ENDO(遠藤照明)(65)
  • 東京メタル(59)
  • エスコ(53)
  • 山田照明(52)
口金
  • E26(4)
  • GX16t-5(1)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(3)
電圧(V)
  • 100(85)
  • 100~240(4)
  • 100~242(384)
  • 200(1)
  • 200~242(48)
  • 242(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
電球形状
電球形状
ボール球(1)
電球形状
一般球(2)
ボール球・一般球
消費電力(W)
  • 5未満(55)
  • 5~10未満(13)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(348)
  • 60~70未満(110)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
LED
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(345)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック)LEDスポーツかしこいランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
かしこい点滅に点灯機能も追加! ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池単4形乾電池×2個質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32光源赤色LED×3個電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDベースペンダント 本体 Panasonic(パナソニック)LEDベースペンダント 本体Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)10調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ750形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A20材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライトPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷から90日以内出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付きPanasonic(パナソニック)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED光束(Lm)約36(参考値)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
LEDカシコイテールライト Panasonic(パナソニック)LEDカシコイテールライトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED□720 直付格子タイプ Panasonic(パナソニック)LED□720 直付格子タイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型色温度(K)5000質量(kg)9.1グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LED□570 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□570 直付下面開放Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合
LED□570 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□570 直付下面開放Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型色温度(K)4000質量(kg)6.3グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LED□570 直付格子タイプ Panasonic(パナソニック)LED□570 直付格子タイプPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(格子ルーバ)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)6.5仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LED□600埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
【点灯部】NNFK47411KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)8050色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
LED□650 直付乳白パネル Panasonic(パナソニック)LED□650 直付乳白パネルPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(パネル)アクリル(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様天井直付専用色温度(K)5000質量(kg)8.3LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト ウォールウォッシャPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)5.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50色温度(K)5000光源色昼白色材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)LED□720 直付下面開放Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グリーン購入法適合光源色白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)色温度(K)4000仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
...