カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 照明(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • PITWORK(日産)(1)
  • DELTA(デルタ)(10)
  • ノーブランド(1)
  • POLARG(3)
  • カーメイト(4)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • PIAA(4)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • IPF(3)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • 日本製線(27)
  • KINGBRIGHT(27)
  • RS PRO(17)
  • オーム電機(16)
  • brembo(14)
  • アリート(ariete)(12)
  • SICK(12)
  • マルヤス電業(10)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED T20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルックe-Day 2個入 Panasonic(パナソニック)パルックe-Day 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。2本入のセット商品です。
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品補助ハンドル(EZ1HD1F7002)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体のみ
EXENA 充電ハンマードリル(集じんありセット) Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル(集じんありセット)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
充電ジグソー黒本体 Panasonic(パナソニック)充電ジグソー黒本体Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56振動3軸合成値(m/s2)8.8モーター電圧(V)DC14.4
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]充電時間(分)実用充電約38、フル充電約54LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体+バッテリ
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
防災サイクル ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)