カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Qlight(42)
- ナカバヤシ(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(14)
- POSH Faith(12)
- オーム電機(7)
- brembo(6)
- DELTA(デルタ)(5)
- ケリー電気産業(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 東芝ライテック(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- JAPANNEXT(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ELPA(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- M&H(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
「LED g18」の検索結果

EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動