カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led g18 24v」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

    モノタロウ(70件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
  • LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • アザーランプLEDバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合トラックアクセサリーランプ用タイプLEDバルブ定格電力(W)2
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • 12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
    仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ

    バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

    モノタロウ(59件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
  • G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス)

    G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
    仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDバルブ白夜 花魁JAPAN

    花魁 LEDバルブ白夜

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。
    用途トラック用LEDバルブ
  • 花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN

    花魁 白夜 LEDバルブ

    花魁JAPAN
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
    電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • LEDバルブ FUJITA35

    LEDバルブ

    FUJITA35
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
    用途フォークリフト発光色
  • 360LED G18ソケット ノーブランド

    360LED G18ソケット

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
    幅(mm)17全長(mm)31消費電力(W)0.6定格電圧(V)12
  • LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
    タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    43,880税込48,268
    1本(20m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯商品タイプ本体のみ
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電圧(V)24
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • 10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスボードカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
    モーター直流モーター
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,328税込10,261特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    光源LED
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

    北陽電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
    光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC規格)