協約 週間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
協約 週間タイムSW タイマ・2回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数2回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)210
高容量電子式週間タイムSW1回路Panasonic(パナソニック)当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極単投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)欠品中
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
高容量電子式24時間タイムSW1回路Panasonic(パナソニック)取扱い終了
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極単投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
軒下用LED電球ダウンライトPanasonic(パナソニック)取扱い終了
材質パネル/アクリル(乳白つや消し)、枠/ステンレス(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)80光源LED電球(防湿・防雨型)9.0W1灯(E26)(電球色)、15形パルックボール(E26)D形使用可能色温度(K)2800推奨ランプLDA9L-H/Wエネルギー消費効率(Lm/W)35光束(Lm)315光色電球色埋込穴(Φmm)150
軒下用LED電球シーリングライトPanasonic(パナソニック)取扱い終了
明るく、省エネ、長寿命なLED電球(防湿・防雨型)を搭載。
用途マンション共有部など消費電力(W)9入力電圧(V)100質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)80光源LED電球(防湿・防雨型)9.0W1灯(E26)(電球色)、15・25形パルックボール(E26)D形使用可能色温度(K)2800推奨ランプLDA9L-H/Wエネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)285光色電球色
ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)取扱い終了
お求めやすい価格で10年停電補償付きの週間式タイムスイッチ。
タイマー式とパルス式、また同一回路と別回路型の4機種をラインアップ。
1.タイマー出力設定は、1分単位でできます。
2.パルス出力の幅は、1~99秒で設定できます。
定格電圧(V)AC100-220付属品木ねじ(3.8×20)2本、取扱・施工説明書(本書)種別週間式形状ボックス型質量(g)190周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100 V時:1、AC200V時:2接点構成単極単投精度時間:±15秒/月(25 ℃にて)表示方式通電表示 緑LED表示、出力表示・・・赤LED表示機能無通電セット機能:可能、ホリデー機能:有(向こう1週間分指定可能)、サマータイム機能:専用ボタン付、モニター機能:有相対湿度85 %RH以下(結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出許容電圧範囲(V)AC85~242手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式(クォーツ発振式)停電補償時間10年間(リチウム電池使用)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/3 A誘導負荷(COSΦ=0.7)/10 Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/100 V 400 W、200 V 750 WLED照明器具/10 W未満:9台、10 W以上:200 WLED電球/5台最小適用負荷/DC5V 10mA(抵抗負荷)開閉回数(回)(接点)5万誤差時計精度に追従周期(繰返し)1週間