カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,420)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(18)
  • SMC(11,430)
  • メディアカバーマーケット(9,355)
  • ホンダ(5,376)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(724)
  • コガネイ(355)
  • IKURATOOLS(育良精機)(342)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(239)
  • KLEIN TOOLS(238)
  • トヨタ(228)
  • WIDIA(227)
  • 東芝ライテック(212)
  • 三菱マテリアル(174)
  • MARWI(155)
  • TRUSCO(139)
  • 日東工器(139)
  • MAZDA(マツダ)(133)
  • ミツビシ(131)
  • 三菱電機(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,214)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,231)

「LS」の検索結果

関連キーワード
1,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS/PD信号インターフェイスPLus Panasonic(パナソニック)

    LS/PD信号インターフェイスPLus

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×Φ100×134.7定格電圧(V)AC100~242
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフットライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフットライト電球色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷
  • ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)9.5電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KFA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SE35XLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35XLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • Chic Line たてとい Panasonic(パナソニック)

    Chic Line たてとい

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(2本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類たてとい
  • インテリアダクトスライド回転タイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクトスライド回転タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • テレビドアホン VL-SE50KPA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KPA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    欠品中
    グリーン購入法適合
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
    用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    消費電力(W)10.7プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • テレビドアホン VL-SWE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    欠品中
  • テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SGE30KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消費電力(W)6電圧(V)AC100質量(kg)0.3直径(Φmm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)

    エクステリアスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
関連キーワード
...