カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(256)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • エスコ(47)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(42)
  • SMC(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • RS PRO(15)
  • エレコム(14)
  • TRUSCO(14)
  • サンワサプライ(12)
  • ケイエヌトレーディング(12)
  • 京セラ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 東京精密(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 三菱電機(9)
  • 日東工器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)

「M210」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット形マイク(送信専用) Panasonic(パナソニック)

    ヘッドセット形マイク(送信専用)

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
  • メタルワイプロ本体 2ウェイ Panasonic(パナソニック)

    メタルワイプロ本体 2ウェイ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
    材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
  • 800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源接続部/本体内部適合パイプ径(Φmm)150
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)Φ50質量(kg)0.5高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)825~2925 調節可能埋め込み深さ(mm)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)Φ70エコロジー商品省エネ
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70エコロジー商品省エネ
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、拡散タイプフランジ半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ