カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,450)
  • 物流用品(2,046)
  • メカニカル部品(1,218)
  • 切削工具(1,163)
  • 空調・照明・電設資材(953)
  • 配管・水廻り設備部材(716)
  • 作業工具(556)
  • 機構部品(520)
  • 科学研究・開発用品(520)
  • 測定用品(404)
  • 制御機器(354)
  • 建築金物(283)
  • 農業機械(257)
  • 油圧機器・油圧ホース(212)
  • 電気材料(171)
  • バイク部品(167)
  • 建材・エクステリア(154)
  • ねじ・ボルト・釘(152)
  • 研磨材(145)
  • 自動車純正部品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(129)
  • バイク純正部品(124)
  • 厨房用品(123)
  • 卓上消耗品(84)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 自動車補修部品(82)
  • 保管用品(81)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 住設機器(74)
  • 電動工具(71)
  • 介護用品(65)
  • オフィス家具(60)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 医療(57)
  • 安全保護具(55)
  • 清掃用品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 学童・教育用品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 家電(33)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 事務用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 溶接用品(26)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 作業服(21)
  • 梱包用品(20)
  • 理美容(19)
  • 空圧工具(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 防災用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • テープ(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全用品(12)
  • カー用品(12)
  • 手袋(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 安全標識(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車部品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 日用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「l150」の検索結果

関連キーワード
16,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピュアーリーフ L150 小津産業

    ピュアーリーフ L150

    小津産業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(150枚×36箱)
    翌々日出荷
    枚数5400シートサイズ(mm)220×210アズワン品番6-384-01
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • ハーネス インストルメント (L150) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (L150)

    MAZDA(マツダ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス ダッシュボード (L150) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ダッシュボード (L150)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (L150) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (L150)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダL150

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L150形

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
  • 雨水マスUMA-45L150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-45L150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
  • 雨水マスUMA-90L150-200 前澤化成工業

    雨水マスUMA-90L150-200

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:150
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)

    大型丸落し(丸棒全長L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • ステンレス 角引手 (L150×W45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角引手 (L150×W45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    854税込939
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
  • アラウーノL150 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
    ホワイト消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzリモコンフラットリモコン洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)待機時消費電力(W)0.9
  • エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150 エリエール

    エリエール プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

    エリエール
    999税込1,099
    1個(1パック×150枚)
    当日出荷
    シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
    用途企業、教育機関の実験・研究室。ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。寸法(mm)600×380
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L150 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L150

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    部品名称スイッチ形状図番100
  • JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150

    JST(日本圧着端子製造)
    719税込791
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ワイヤのスタイル:UL1007外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
  • ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • BOLT CRANKCASE L150 09103-10078 スズキ

    BOLT CRANKCASE L150 09103-10078

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ホース (L150) 90445-18003 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L150) 90445-18003

    YAMAHA(ヤマハ)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L150) 90445-09080 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L150) 90445-09080

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • RG ダウンサス ムーヴ L150S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ムーヴ L150S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • アラウーノL150台輪 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150台輪

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
  • アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)

    アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
    グリーン購入法適合
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,675税込1,843
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ2。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。基本のおそうじ・快適機能を備えたタイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ非対応/フラットリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1502RFNNKL。セット構成内容:便器本体 CH1502FNNKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ2 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ2

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ブラック)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501RFNBKL。セット構成内容:便器本体 CH1501FNBKL、配管セット CH150FR。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1セット
    6日以内出荷
    全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ1。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オゾンウォーターとLED間接照明を搭載した高機能タイプ。品番仕様:壁排水/標準仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/便ふたなし(便ふた別売)。セット品番:XCH1501PFNSK。セット構成内容:便器本体 CH1501PFNSK、配管セット CH150FP。バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • アラウーノ L150シリーズ タイプ1 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノ L150シリーズ タイプ1

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。
    用途住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,524税込1,676
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
...