カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,204)
  • 大阪魂(883)
  • SMC(619)
  • エスコ(219)
  • フエニックス・コンタクト(176)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • 潤工社(140)
  • ニッセイ(138)
  • BMW(137)
  • 三菱ふそう(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 岩田製作所(95)
  • tantore(86)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • AMPHENOL(62)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • ケルヒャー(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M23」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい 逆流防止接手 Panasonic(パナソニック)たてとい 逆流防止接手Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(4個)
5日以内出荷
サイズ60
壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6964-76
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6965-04
LED非常灯電源別置防湿防雨直付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨直付Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
欠品中
IP23 防湿天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6972-39
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置防湿防雨埋込Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
IP23 防湿天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200
天井埋込形 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6クリスタルホワイト定格電圧・周波数定格単相100V
壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)6.5マンセル値フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキングPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセット Panasonic(パナソニック)ウスイータ 非耐熱 専用両面テープセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-80
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6972-53
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MV Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MVPanasonic(パナソニック)
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)23リップル電流(A)2.54電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)