カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(146)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • オカムラ(岡村製作所)(129)
  • ニッサン(106)
  • AMPHENOL(92)
  • SMC(66)
  • CKD(36)
  • マルゼン[厨房機器](26)
  • イスカル(24)
  • ヨコヅナ(17)
  • シンエイテクノ(17)
  • エスコ(16)
  • タカノ(15)
  • ニッセイ(12)
  • RS PRO(11)
  • タイテックス(10)
  • 重松製作所(5)
  • トヨタ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N76」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
フルカラーステンレス コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート カバープレートPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途カバープレート
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途カバープレート
フルカラーステンレスプレート 大穴電話線プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 大穴電話線プレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスプレート大穴電話線プレート
フルカラーステンレスプレート 電話線プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 電話線プレートPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスプレート電話線プレート
FCステンレス大穴電話線P3連(取付枠付) Panasonic(パナソニック)FCステンレス大穴電話線P3連(取付枠付)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
フルカラーステンレス電話線プレート3連 Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス電話線プレート3連Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75APanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
フルカラー非常用表示ステンレスP・3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー非常用表示ステンレスP・3コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75APanasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
フルカラー発電表示ステンレスP・3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー発電表示ステンレスP・3コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
フルカラー無停電表示ステンレスP・3コ用 Panasonic(パナソニック)フルカラー無停電表示ステンレスP・3コ用Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)