制御機器 (81) メカニカル部品 (17) 空調・電設資材 (3) 電気材料 (1) 洗剤・除去剤 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×12.5 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 電圧(V) 10dc 静電容量 680μF 極性 極性あり RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 10(Dia.)×12.5 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 電圧(V) 10dc 寿命 4000h 許容差 ±20% 静電容量 680μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB331V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 330 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARW102V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ0.05 % 10 ppm. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 1 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.05% 温度係数 ±10ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(MΩ) 1 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB151V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 150 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB203V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 20 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±10ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB223V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 22 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB221V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 220 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 15 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 499Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4990V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 499 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB121V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 120 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 120 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 60.4Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB60R4V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 60.4 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 49.9Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB49R9V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 49.9 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB271V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 定格電力(W) 0.125 抵抗(Ω) 270 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 499kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4993V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 499 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 5.6 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 1.8 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4991V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 4.99 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1212V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 12.1 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 97.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9762V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 97.6 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 金属皮膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB204V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 200 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格 自動車:AEC-Q200 シリーズ ERA 抵抗(kΩ) 2.2 定格電力(W) 0.125 許容差 ±0.1% 温度係数 ±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0805 (2012M) テクノロジー 薄膜 最大動作温度(℃) 155 最小動作温度(℃) -55
MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 61日以内出荷
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ 低慣性(ローイナーシャ) 保護構造 出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズ MSMF 構造 モータ口出し部:リード線 分解能 エンコーダ :8388608 保護等級 IP65 コネクタ モータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min) 定格:3000、最高:6000 オイルシール なし エンコーダ種類 バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm) 10(Dia.)×12.5 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 電圧(V) 10dc 寿命 4000h 許容差 ±20% 静電容量 680μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40