ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg) 1.2 電圧(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×900×64 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合
天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
材質 取付板:亜鉛鋼板 幅(mm) 40 色 白 取付 水平天井 高さ(mm) 64 材質(本体) アルミ(ホワイト) 電圧(V) 100~242 色温度(K) 調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 光色 調色 グリーン購入法 適合 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 4.8 寸法(mm) 4.8×3.3×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 3.3 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 100nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 抑制クラス X 最大動作温度(℃) 125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 33nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 6.8nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 33nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,3.3nF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 3.3nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,27nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×1.5 高さ(mm) 1.5 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 27nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,5.6nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 5.6nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×1.1 高さ(mm) 1.1 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 10nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 抑制クラス X 最大動作温度(℃) 125
Panasonic PPSフィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M)
フィルムコンデンサ 50V dc 5.6nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7123-42
フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7159-39
フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様 ●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-43
フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-89
PPSフィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7016-24
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30 kVSMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途このバ
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50V アズワン品番 65-7053-75
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
IEC61000-4-2、特殊レベル30kVSMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズパナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様 ●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50V アズワン品番 65-7054-37
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V, 1.8nF, EZJS1VD182 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV. SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ. パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。. フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電. 用途. このバリスタは、ESD抑制に適しています。 材質 金属 長さ(mm) 1.6 厚さ(mm) 1.25 奥行(mm) 0.8 シリーズ EZJS 静電容量 1.8nF RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ/ケース 0603 (1608M) 最大定格電圧(V) 直流:30 バリスタ電圧(V) 50 最大サージ電流(A) 25
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 予約販売
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様 ●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100V アズワン品番 65-7207-81
天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
材質 取付板:亜鉛鋼板 幅(mm) 40 色 白 取付 水平天井 高さ(mm) 64 材質(本体) アルミ(ブラック) 電圧(V) 100~242 色温度(K) 調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 光色 調色 グリーン購入法 適合 別売品番 リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra) 83 電源ユニット 内蔵 調光範囲 (約1%)~100%)