カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(2,379)
  • (1,193)
  • NSK(日本精工)(219)
  • WURTH ELEKTRONIK(195)
  • SIEMENS(110)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • イトーキ(52)
  • SMC(45)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • ニッサン(42)
  • RS PRO(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • TDK(29)
  • BOURNS(25)
  • 理研計器(23)
  • ニチフ(21)
  • エスコ(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込ホテル用巾木ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
50,980税込56,078
1セット(500個)
7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-70
巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:31.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-71
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-28
巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 19.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイルパナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:19.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6928-84
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-65
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-13