カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッサン(387)
  • SMC(183)
  • KANA(片山チエン)(180)
  • 黒田精工(144)
  • 河村電器産業(130)
  • 神保電器(101)
  • エヌケーキャリーキャスター(42)
  • 南国フレキ工業(38)
  • ハイテクウッドプラス(34)
  • イトーキ(28)
  • CKD(27)
  • 富士元工業(27)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • エスコ(24)
  • スーパーツール(22)
  • カナレ電気(19)
  • 日東工業(17)
  • カムス(旧:高周波精密)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NK-3」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
    定格入力電圧(V)100
  • スタンド 3連用アーム Panasonic(パナソニック)

    スタンド 3連用アーム

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8
  • 8インチカラーホイル Panasonic(パナソニック)

    8インチカラーホイル

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板質量(kg)2.4
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸ベーススタンド Panasonic(パナソニック)

    丸ベーススタンド

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    許容荷重(kg)最大25
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス 電源用70A8P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
  • 350形標準出力調光電源(A18) Panasonic(パナソニック)

    350形標準出力調光電源(A18)

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558特価
    1個
    当日出荷
    器具相当CDM-R70形器具相当
  • ジョイントボックス DMX用15A10P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス DMX用15A10P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付質量(kg)2.6
  • ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用種別電源ユニットLED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
  • ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)

    ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
  • コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    32日以内出荷
    演出空間用配線機材 コンセントボックス
    種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
  • 埋込用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    埋込用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    32日以内出荷
    仕様埋込用ハンガー×2コ、L型支持棒×2コ、指示金具×2コ、埋込用フック×2コ種類フットライト用
  • 落下防止ワイヤー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    落下防止ワイヤー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    32日以内出荷
    種類舞台・演出用材質(ワイヤー部)ステンレス
  • スプレッドフィルタ Panasonic(パナソニック)

    スプレッドフィルタ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1枚
    32日以内出荷
    質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
  • 連結金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    連結金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1セット
    32日以内出荷
    セット内容連結金具2枚、連結カバー1枚ブラックつや消し仕上種類ボーダーライト専用
  • ボーダーハンガー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ボーダーハンガー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    32日以内出荷
    材質アーム受・アイボルト:鋼材質量(kg)1.6ブラック仕上材質(本体)鋼板(ブラックつや消し塗装)
  • ディフュージョンフィルタ Panasonic(パナソニック)

    ディフュージョンフィルタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1枚
    32日以内出荷
    質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
  • カラーフィルター Panasonic(パナソニック)

    カラーフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1セット(3枚)ほか
    32日以内出荷
    寸法(mm)570×450
  • コンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    32日以内出荷
    サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
    定格入力電圧(V)100
  • グレアカットフード Panasonic(パナソニック)

    グレアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    32日以内出荷
    クールホワイト
  • バンドア 8型 Panasonic(パナソニック)

    バンドア 8型

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    32日以内出荷
    仕様スポットライトの前に取り付けて不必要な部分への光を遮断
  • バンドア 6型 Panasonic(パナソニック)

    バンドア 6型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    用途スポットライトの前に取り付けて不必要な部分への光を遮断仕様落下防止ワイヤー付ブラック
  • ハイスタンド Panasonic(パナソニック)

    ハイスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷
    許容荷重(kg)最大25
  • フロアベース Panasonic(パナソニック)

    フロアベース

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    材質鋳鉄質量(kg)2.5
  • サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)

    サスペンションフライダクト

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    32日以内出荷
    舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
    仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
  • 6インチカラーホイル Panasonic(パナソニック)

    6インチカラーホイル

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    32日以内出荷
    材質ホイル/鋼板(t0.8)、取付枠/鋼板(t1.2)、フィルタ押え/鋼板(t0.8)質量(kg)1.8
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • ウォールコンセント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ウォールコンセント【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    32日以内出荷
    壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
    定格入力電圧(V)100
  • 三脚キャスター付スタンド Panasonic(パナソニック)

    三脚キャスター付スタンド

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    32日以内出荷
  • スタンド【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スタンド【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    32日以内出荷
    舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。
    付属品三脚キャスター付オフホワイト種類舞台・演出用
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)0.3
  • ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    33日以内出荷
    【本体】NDN68315W+【電源ユニット】NNK55001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:5190lm●電圧:100~242V●消費電力:40W●消費効率:129.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:167mm●質量:1.4kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    33日以内出荷
    【本体】NDN68315S+【電源ユニット】NNK55001NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:5270lm●電圧:100~242V●消費電力:40W●消費効率:131.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:167mm●質量:1.4kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ