ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)90日以内出荷
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z幅(mm)117質量(kg)1.3取付壁直付型・据置取付高さ(mm)172奥行(mm)82電圧(V)DC24.9消費電力(W)8.6構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級IP66色温度(K)(フル点灯時)6000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様電球の種類LED