カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 空調・電設資材(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 安全用品(5)
  • 家電(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5,949)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,992)
  • ホンダ(1,567)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(746)
  • 東京発条製作所(676)
  • リスパック(643)
  • VISHAY(593)
  • SMC(528)
  • コガネイ(423)
  • ノーブランド(419)
  • TRUSCO(279)
  • INFINEON(259)
  • MAZDA(マツダ)(255)
  • エスコ(254)
  • Texas Instruments(254)
  • 福井クラフト(232)
  • RS PRO(223)
  • スバル(207)
  • 三菱ふそう(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PB」の検索結果

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3消費電力(W)150-1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
リアビューカメラ接続ケーブル Panasonic(パナソニック)リアビューカメラ接続ケーブルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)1.9
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
シビルスケア 正面打・出なし(11mm出) Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・出なし(11mm出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
欠品中
サイズPC50・PGR60勾配なし(ねじ仮止め機能)仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)
WPS送信機(USB-C) Panasonic(パナソニック)WPS送信機(USB-C)Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SPB8   CB-SPB8 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SPB8 CB-SPB8Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
多用途収納 扉裏バスケット Panasonic(パナソニック)多用途収納 扉裏バスケットPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1セット(2個)
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
ねじピッチ(mm)285
屋根裏換気システム ファン 部材セット Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン 部材セットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
送給装置部品 YW181FK1 モーターキー Panasonic(パナソニック)送給装置部品 YW181FK1 モーターキーPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
KAKU RK85 吊具 正面打 出なし(15mm出) Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 吊具 正面打 出なし(15mm出)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(50個)
4日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネート適合サイズ(軒とい)RK85勾配なし
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・出なし(11mm) Panasonic(パナソニック)ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・出なし(11mm)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
4日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能適合パナソニック ジェイスケア PJ70材質ポリカーボネートサイズ勾配無し分類吊具
ファインスケア 正面打・15~45mm出 Panasonic(パナソニック)ファインスケア 正面打・15~45mm出Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
4日以内出荷
仕様スライド式分類吊具(ポリカーボネート)(高強度タイプ)
KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出 Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 吊具 正面打 15~45mm出Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1箱(50個)
4日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネート適合サイズ(軒とい)RK85
シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 吊具 正面打 10~45mm出Panasonic(パナソニック)
789税込868
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能材質ポリカーボネートサイズPC50・PGR60
WPS送信機(HDMI/USB) Panasonic(パナソニック)WPS送信機(HDMI/USB)Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
サーフェスケア 正面打・15~45mm出 Panasonic(パナソニック)サーフェスケア 正面打・15~45mm出Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様スライド式分類吊具(ポリカーボネート)(高強度タイプ)
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出 Panasonic(パナソニック)ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様ねじ仮留め機能適合パナソニック ジェイスケア PJ70材質ポリカーボネート分類吊具
ファインスケア 正面打・出なし(15mm) Panasonic(パナソニック)ファインスケア 正面打・出なし(15mm)Panasonic(パナソニック)
719税込791
1個
4日以内出荷
仕様固定式分類吊具(ポリカーボネート)(高強度タイプ)
ポスト・宅配ボックス専用Tポール Panasonic(パナソニック)ポスト・宅配ボックス専用TポールPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
住宅外観のスタイルに合わせて選べるエントランスポールとの組み合わせがおすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.56MB)
高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):1435材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 4000KPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):605材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D4,6TPB330M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D4,6TPB330MPanasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33MPanasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド
高演色マルミナダウンライト 100形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 100形Φ100 4000KPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):575材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
高演色マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 60形Φ100 4000KPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):335材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 60形Φ125 4000KPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):355材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
吊具 正面打 15mm~45mm出 Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 15mm~45mm出Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(ファインスケア)NF-I型材質ポリカーボネート適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
吊具 正面打 出無し Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 出無しPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型仕様勾配なし材質ポリカーボネート適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPBシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPBシリーズPanasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
吊具 正面打 15mm~45mm出 Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 15mm~45mm出Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型材質ポリカーボネート適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-Ⅱ型(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
吊具 正面打 出なし Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 出なしPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1箱(100個)
6日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105材質ポリカーボネート適合サイズ(パラスケア)U105
吊具 正面打ち出なし Panasonic(パナソニック)吊具 正面打ち出なしPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
6日以内出荷
ブラック仕様勾配なし材質ポリカーボネートサイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
吊具 正面打 15mm~45mm出 Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 15mm~45mm出Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(サーフェスケア)FS-I型材質ポリカーボネート適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(サーフェスケア)FS-I型
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330MPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 4000KPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
適合器具調光(lm):975材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)