制御機器 (26) 空調・電設資材 (23) パソコン/周辺機器 (21) 防犯用品 (4) 溶接用品 (3) 安全用品 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 照明 (1) カー用品 (1) 家電 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ネックライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g) 約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm) 【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×26×50 光源 ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池 コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx) 約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm) 約20(参考値) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途 局所換気扇用 付属品 プラグコード 適合パイプ呼び径 10cm 埋め込み寸法(mm) Φ100
車載用貼付スタンド Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途 パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2 ) 141 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 74/74
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2 ) 141(ルーバー) 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 101.5/101.5
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック) 当日出荷
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg) 1.08 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141(ルーバー) 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 98/98
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
形状 ドーム型 防塵防水性能 あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠) 使用場所 屋外対応
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途 常時・局所換気兼用 質量(kg) 1.16 羽根形状 ターボファン 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2 ) 133
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック) 欠品中
その他 設置工事必要 付属品 給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個) 寸法(mm) 460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598) 設置寸法・奥行(mm) 【必要最小】300(※ドア解放時は603以上) 設置寸法・幅(mm) 【必要最小】470 本体質量(kg) 12 対応 ~3人用 消費電力(W)(50/60Hz) 【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685 機能 乾燥機能あり 運転音(dB) 【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値) 給水方式 分岐水洗式 モード 標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ 標準使用水量(L) 9(標準コース1回当たり) 運転時間 【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 15
天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm) 100
液晶レーザープロジェクター Panasonic(パナソニック) 取扱停止中
液晶レーザープロジェクター
コントラスト比 5000000:1 解像度 WUXGA 主な用途 ビジネス用 入力端子 HDMI/D-SUB 15pin/M3 ステレオミニジャック/D-sub 9P/USB タイプ A 設置方式 天井引掛 アスペクト比 16:10
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
コントラスト比 3000000:1 解像度 WUXGA 主な用途 ビジネス用 入力端子 HDMI 設置方式 天井引掛、置き型 明るさ(Lm) 4600 アスペクト比 16:10 投影方式 3LCD
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA Panasonic(パナソニック) 欠品中
型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 端子形状 端子形状 品種 ELB 定格電流(A) 30 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 100専用 漏電感度電流(mA) 30
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.51 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.8/2.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2 ) 35 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 33.5/33.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 34.5/34.5
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.04 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) 98/98 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.18 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2 ) 126 有効換気量(m3 /h)(50/60Hz) (強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)103/103、(弱)83/75
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
環境にとらわれない高い設置自由度。明るい場所でも見やすい鮮明な映像投写。
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷 から 9日以内出荷
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 7 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg) 2.3 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 8 電源 AC100・50/60Hz 精度 (内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×190 仕上 (パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度 WXGA 入力端子 HDMI 明るさ(Lm) 4600
LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ
ホコリがたまりにくクリーン設計
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。
薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。
光源バリエーションが豊富
ソケッタブル採用で、選べる30品種。
質量(kg) 2.4 ランプの種類 LED 材質(枠) アルミ(クリア仕上) 埋込穴(Φmm) 100 材質(反射板) アルミ(銀色鏡面仕上) 材質(パネル) テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2 (停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2 ) 141 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 103/103
天井埋込形換気扇 BL認定 三室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途 浴室・トイレ・洗面所 適合場所 浴室・トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口) 質量(kg) 5.4 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 樹脂 タイプ BL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3 hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)38/37、(排・弱)28/26.5 風量(m3 /h)(50/60Hz) (0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120 開口面積(cm2 ) 53