カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東日製作所(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- ワルター(4)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- KITO(キトー)(1)
- ショーボンド(1)
- パオック(1)
- ラムマウント(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「QL100」の検索結果
特価

リビングライコン逆位相用ブースタ1回路
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
リビングライコン 逆位相高機能5回路
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)