カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 空調・電設資材(35)
  • 電気材料(33)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,603)
  • MAZDA(マツダ)(1,743)
  • CKD(537)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • コガネイ(394)
  • ホンダ(340)
  • 日野自動車(327)
  • 大阪魂(275)
  • ARCOL(OHMITE)(266)
  • TRUSCO(211)
  • ParkerTAIYO(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • ニッサン(178)
  • omron(オムロン)(173)
  • Gクラフト(144)
  • 椿本チエイン(132)
  • エスコ(129)
  • スズキ(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50-」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
有圧換気扇 給気用アタッチメント Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様50cm用付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個材質鋼板ポリエステル系粉体塗装マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)12寸法A(mm)355寸法F(mm)620寸法D(mm)620寸法E(mm)668寸法B(mm)625寸法C(mm)567板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(33)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X3Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X3Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット
欠品中
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
IHクッキングヒーター用前パネル Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター用前パネルPanasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式