カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • ツツミ工業(36)
  • JUKI(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • サンコーテクノ(9)
  • 日東工業(9)
  • 川西水道機器(9)
  • 大洋ツール(8)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • 日研工作所(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 東日製作所(6)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SP30」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変配光型SP350形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP350形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-97LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • N-SP1・SP3用高さ調整脚 (高さ調整19.0~30.0cm) N-SL30 N-SL30 Panasonic(パナソニック)

    N-SP1・SP3用高さ調整脚 (高さ調整19.0~30.0cm) N-SL30 N-SL30

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    13日以内出荷
  • 可変配光型美光SP350形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光SP350形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7光束(Lm)1590トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • WiLIA可変配光型SP350形3000K Panasonic(パナソニック)

    WiLIA可変配光型SP350形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-99LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP350形3000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP350形3000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.2光束(Lm)1990トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック)

    限定反射型ファイバ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    種類ガラス基板検出保護構造IP40先端寸法(mm)W18×H29×D3.8検出方式反射型検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)先端形状着座確認レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R2耐屈曲光軸調整範囲トップビュウRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプガラス基板検出