カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • モートーン(161)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • ホンダ(75)
  • SMC(64)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(62)
  • Triumph(60)
  • DUCATI(57)
  • RS PRO(57)
  • ユーエイキャスター(52)
  • BMW(47)
  • Festo(45)
  • StarTech.com(31)
  • SUS(エスユーエス)(29)
  • STMicro(29)
  • Vega(27)
  • BIG DAISHOWA(24)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
  • TOKIO(藤沢工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
角型引手C1型 Panasonic(パナソニック)角型引手C1型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN1型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途室内用サテンシルバー(塗装)
ロング引手C3型 Panasonic(パナソニック)ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
用途室内用
レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP1型Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
用途室内用
Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DSPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装極数1奥行(mm)9.8シリーズDS接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +70ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac
Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし