電気材料 (159) 空調・電設資材 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連1コ用
SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用条件 (適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連2コ用
SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用場所 住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃) -10~40 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 保証期間 購入日より1年間 プレート形状 2連6コ用
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用条件 組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所 住宅、事務所などの屋内 強度 (ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A300VAC 適合規格 電気用品安全法 方式 (接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇 (端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性 100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性 (アンモニアガス耐久)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V) 1600(1分間)
SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 3連9コ用
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連3コ用
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 耐久性 (アンモニアガス)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SO-STYLEプレート12コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) プレート形状 12コ用
SO-STYLEプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状 2連接穴用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間 購入日より1年間 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ) 100以下
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 6コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 2連6コ用
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 C(3路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
使用場所 住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃) -10~40 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 保証期間 購入日より1年間 プレート形状 3連9コ用
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A300VAC 適合規格 電気用品安全法 方式 (接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇 (端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性 100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性 (アンモニアガス耐久)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V) 1600(1分間)
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) プレート形状 2連接穴+3コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連2コ用
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 8極8心 伝送規格 TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500VDC) 耐電圧(V) (コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数 750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃) -10~40 適合電線 LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
コネクタ形状 HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ) 100以下 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)