カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • シヤチハタ(100)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • MURATA(村田製作所)(1,653)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,471)
  • SIBATA(柴田科学)(1,363)
  • メディアカバーマーケット(1,221)
  • ホンダ(834)
  • RS PRO(772)
  • 三菱ふそう(679)
  • ハタヤリミテッド(657)
  • サカエ(537)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(511)
  • MV AGUSTA(427)
  • BMW(425)
  • KTM(418)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(349)
  • Sensata / Crydom(302)
  • SPARKFUN(285)
  • スリーピース(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAT」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型 下部オープン収納 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 3型 下部オープン収納Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート関連資料施工のポイント(1.59MB)
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 下部オープン収納Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート関連資料施工のポイント(1.59MB)
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)Panasonic 乾電池 エボルタPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1パック(14本)
当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 アングルアタッチメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
PLC FP7 出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 出力ユニットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ) Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入力ユニット(DCタイプ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット種類DC入力規格UL/C-UL、CE
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
アドバンスとったらリモコン Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコンPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35チャンネル数3(A・B・C)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)電池寿命約2年(2回操作/日)
PLC FP7 増設スレーブユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設スレーブユニットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様1スレーブに最大16台までユニットを接続可能規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 増設マスタユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設マスタユニットPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様スレーブを最大3台まで増設可能規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設ケーブルPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
TAWERS HEATトーチ用 1.2 コレット Panasonic(パナソニック)TAWERS HEATトーチ用 1.2 コレットPanasonic(パナソニック)
759税込835
1個
5日以内出荷
リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 4Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
PLC FP7 入出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入出力ユニットPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
点数入力32点、出力32点接続方式MILコネクタ仕様入力:24VDC32点/1コモン出力:負荷電流0.3A0.1A混載3.2A/1コモン32点/コモン
PLC FP7 アナログ入・出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 アナログ入・出力ユニットPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 アナログ出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 アナログ出力ユニットPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様電圧・電流、変換速度25μs/ch、分解能16bit(最大)、精度±0.05%F.S.以下(at +25℃)チャンネル間絶縁規格UL/C-UL、CEチャンネル数4ch
PLC FP7 位置決めユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 位置決めユニットPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21440805型ERJ 6BWシリーズ、1 %パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1
仕様●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-06
ウスイータ階段踏板TY Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板TYPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7ウォールナット柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
PLC FP7 PHLS スレーブユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 PHLS スレーブユニットPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE形状ネジ式端子台
PLC FP7マルチ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7マルチ入出力ユニットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様入力合計16点・DC入力最大16点・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)・割り込み入力最大8点出力合計16点・トランジスタ出力最大16点・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ) ・比較出力最大8点規格UL/C-UL、CE接続方式MILコネクタ点数入力16点、出力16点
PLC FP7モーションコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7モーションコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 PHLS マスタユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 PHLS マスタユニットPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様総延長:200m(6Mbps時)/100m(12Mbps)、最大接続:63スレーブ規格UL/C-UL、CE通信速度6/12Mbps点数最大1008
PLC FP7パルス出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7パルス出力ユニットPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 S41ES CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 S41ES CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能Etherne、SDメモリカード、暗号化内蔵速度演算:11ns~プログラム仕様196kステップ(最大234)
PLC FP7 PHLS スレーブユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 PHLS スレーブユニットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけ パナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールーム プログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP7高速カウンタユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7高速カウンタユニットPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能 Webサーバ機能 通信環境 メール送信機能(SSL対応) FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL 、CE入力定数:選択式
コンデンサ 2200μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
コンデンサ 1800μF 35V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1800μF 35V dcPanasonic(パナソニック)
889税込978
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7183-06
SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21441206型低抵抗抵抗器 - 0.25 WパナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器は
仕様●抵抗:9.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-04
SMDレジスタ 1.1Ω 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.1Ω 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21441206型低抵抗抵抗器 - 0.33 WパナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器
仕様●抵抗:1.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7210-24
コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:510μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:130mΩアズワン品番65-7182-30
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1袋(200個)
欠品中
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7064-39
コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:TP RADIALアズワン品番65-7193-17
コンデンサ 4700μF 25V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 25V dcPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩアズワン品番65-7183-07
コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(200個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:67mΩアズワン品番65-7194-58
コンデンサ 2200μF 35V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2200μF 35V dcPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩアズワン品番65-7182-34
コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 2000μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:2000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:700 μAアズワン品番65-7065-19