カテゴリ

  • 制御機器(241)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチフ(12)
  • イスカル(4)
  • 高橋産業(4)
  • タニコー(2)
  • SIEMENS(2)
  • オーム電機(1)
  • SONY(1)
  • スバル(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ユーボン(1)
  • JTT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TIC-2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-42
SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-79
SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:33kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-46
SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-74
SMDレジスタ 105kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 105kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:105kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7139-25
SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-20
SMDレジスタ 4.53kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.53kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:4.53kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-09
SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-78
SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 29.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:29.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7140-61
SMDレジスタ 102kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 102kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:102kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7140-94
SMDレジスタ 499Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 499Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:499Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7134-25
SMDレジスタ 40.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 40.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩパナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
仕様●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-46
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-91
SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-61
SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33mΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21440805型ERJ 6BWシリーズ、1 %パナソニックERJ 6BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 3BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 1
仕様●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-06
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-10
SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
55税込61
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-83
SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 9.1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21441206型低抵抗抵抗器 - 0.25 WパナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器は
仕様●抵抗:9.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-04
SMDレジスタ 1.1Ω 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.1Ω 1206 3216M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-21441206型低抵抗抵抗器 - 0.33 WパナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途これらの電流検出抵抗器
仕様●抵抗:1.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7210-24
SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
709税込780
1袋(50個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:8.06kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7017-95
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6957-21
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-02
SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6953-65
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6952-43
SMDレジスタ 270kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 270kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:270kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7182-04
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
99税込109
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-81
SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7194-33
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-64
SMDレジスタ 12kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 12kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:12kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7182-20
SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(50個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7016-67
SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 12.1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7063-09
SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-11
SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.06kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1セット(500個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:8.06kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-86
SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-53
SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 6.8kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-23
SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7190-17
SMDレジスタ 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6914-87
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133AパナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7022-28
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14