Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源寿命40000時間(光束維持率70%)ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
Panasonic(パナソニック)翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応