カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NASTA(ナスタ)(14)
- 三菱電機(11)
- カクダイ(7)
- ナンシン(7)
- セキスイ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- アウス(4)
- 前澤化成工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 東栄管機(3)
- ユニカ(2)
- ACE(エース)(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- ミヤコ(2)
- リスパック(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VU150」の検索結果

気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92