カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • NASTA(ナスタ)(16)
  • 三菱電機(14)
  • ホンダ(9)
  • ナンシン(7)
  • 未来工業(7)
  • 東洋バルヴ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アウス(4)
  • カクダイ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • ミヤコ(3)
  • スズキ(2)
  • ユニカ(2)
  • ACE(エース)(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VU150」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい JIS管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
分類自在ドレン
壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
集水器 Panasonic(パナソニック)集水器Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(2個)
6日以内出荷
自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(6個)
6日以内出荷から7日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(2個)
5日以内出荷
大型たてとい Chic Line すっきり角ます(大) Panasonic(パナソニック)大型たてとい Chic Line すっきり角ます(大)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
サイズ落し口 VP・VU150まで対応
大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(6個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様パイプ直結
フレキチューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(10m)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10mPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷