カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • タカチ電機工業(1)
  • カナレ電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WN1161」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセント(グレー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グレー種類埋込コンセント
アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント シングルコンセントPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1箱(10個)
4日以内出荷
タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ コンセント付 屋内用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)