カテゴリ

  • 制御機器(179)
  • 空調・電設資材(24)
  • 電気材料(24)
  • 安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(60)
  • SMC(5,108)
  • エスコ(2,252)
  • MAZDA(マツダ)(1,677)
  • BIGM(丸山製作所)(1,004)
  • RS PRO(806)
  • トヨタ(650)
  • スバル(630)
  • WURTH ELEKTRONIK(608)
  • ミツビシ(563)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(516)
  • フエニックス・コンタクト(505)
  • ノーリツ(464)
  • ホンダ(377)
  • ニッサン(363)
  • AMPHENOL(359)
  • ブロードウォッチ(271)
  • 大阪魂(266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-12」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12TPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)インターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法C(mm)39適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
エクスターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線(mm2)2・3.5
A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(12本)
当日出荷から13日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイフレックス24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス24Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1巻(25m)
当日出荷
長さ(m)25
基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
619税込681
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
45度インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)45度インターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
用途室内用
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vブラック適合電線(mm2)2・3.5
天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12cm)Hi-ZPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12質量(kg)約3.3(天井パネル含む)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
アドバンスシリーズ  壁取付熱線センサ付 自動スイッチ 2線式 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ 2線式Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
マットブラック定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックス24 小巻 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス24 小巻Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1巻(10m)
3日以内出荷
長さ(m)10
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスS壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(2m×15本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,10V dc, EEUFM1A122Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トイレ壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マットベージュRoHS指令(10物質対応)対応
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101  [12個] Panasonic(パナソニック)グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979アズワン品番65-8069-75
自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)自動車用リレー 12V dc SPNO プラグイン タイプ 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレーこれらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929アズワン品番65-8059-46
マーキング EYC用 Panasonic(パナソニック)マーキング EYC用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
用途スタッド端子台用マーキング。適合機種EYCP31
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6KPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン Panasonic(パナソニック)ライトカーテンPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラックPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic リレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
取付方式基板実装接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)16.6ラッチなし