ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
ザ・タップQ Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキング あり
アドバンスシリーズ埋込防気カバー Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 定格電圧(V) AC100-200 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 入数 1台 フレーム(AF) 30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-50 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
アドバンスS埋込防気カバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。
施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-60 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-50 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2 ) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-60 種類 漏電ブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子 フレーム 60AF 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 可 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
RSリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 109,800~税込 ¥ 120,780~
1箱(40個)ほか
当日出荷 から 92日以内出荷
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途 放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g) 約2 保護構造 プラシール
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 付属品 金属製底板同梱 質量(kg) 0.3 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数 2P2E 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アドバンスシリーズ断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。
用途 1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレート アドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
型式 BBWA-50 種類 サーキットブレーカ フレーム 50AF 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-50 種類 漏電ブレーカ フレーム 50AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
型式 BBWA-400 種類 サーキットブレーカ フレーム 400AF 極数・素子数 2P2E 定格電圧・遮断容量 AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数 1台 引外し方式 熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-50C 種類 漏電ブレーカ 規格 JIS協約形 フレーム 50AF 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 入数 1台 DINレール 取付可能 引外し方式 過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
型式 BBWA-60 種類 サーキットブレーカ フレーム 60AF 定格電圧・遮断容量 AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数 1台 引外し方式 電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-50S 種類 漏電ブレーカ 規格 JIS協約形 定格 定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA フレーム 50AF 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 入数 1台 DINレール 取付可能 引外し方式 過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
型式 BBWA-100C 質量(kg) 0.5 種類 サーキットブレーカ 規格 JIS協約形 フレーム 100AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×75×60(ハンドル含む 75.6) 入数 1台 引外し方式 電磁式
Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 長さ(mm) 15 寸法(mm) 15×7.4×8.2 高さ(mm) 8.2 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 車載 ターミナルタイプ 表面実装 最大スイッチング電圧(DC V) 220 コイルと接点間の耐電圧(kV) 2rms コイル抵抗(kΩ) 4.114
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-60 種類 漏電ブレーカ フレーム 60AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適 寸法(mm) 14×9×5.6 高さ(mm) 5.6 取付方式 表面実装 奥行(mm) 9 接点構成 SPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 1 最大スイッチング電流(DC A) 1 最大スイッチング電圧(DC V) 110 最大クランピング電圧(V) 125/ac 最大スイッチング電源(DC W) 30 最大動作温度(℃) 70 ラッチ なし
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492 アズワン品番 65-8060-71
Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など 寸法(mm) 10×9×5.7 高さ(mm) 9 取付方式 表面実装 極数 2 奥行(mm) 5.7 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40 → +85 ターミナルタイプ 基板ピン 最大スイッチング電流(AC A) 0.3 最大スイッチング電流(DC A) 1 最大スイッチング電圧(AC V) 125 最大スイッチング電圧(DC V) 110 最大スイッチング電源(DC W) 30 ラッチ なし
ライトカーテン Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
規格 UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB