ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V色黒寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-400型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2PPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様住宅分電盤用、端子カバー付型式BCWA-60質量(kg)0.45種類サーキットブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-400種類漏電ブレーカフレーム400AF使用周囲温度(℃)-10~60漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。