カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • カー用品(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(594)
  • MAZDA(マツダ)(580)
  • BIGM(丸山製作所)(500)
  • SMC(469)
  • スバル(313)
  • ミツビシ(285)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(221)
  • ニッサン(177)
  • TRACO POWER(176)
  • トヨタ(169)
  • RS PRO(147)
  • サンエス(100)
  • 旭精工(89)
  • 新ダイワ(78)
  • 三木プーリ(67)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • ホンダ(51)
  • マキタ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-36」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604  [1個] Panasonic(パナソニック)ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個]Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途分岐水栓で取付ける場合のアダプターです。
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム60AF定格電流(A)60使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シート Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 YCAD81用絶縁シートPanasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P Panasonic(パナソニック)住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2PPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様住宅分電盤用、端子カバー付型式BCWA-60質量(kg)0.45種類サーキットブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-100型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-100型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
型式BBWA-100種類サーキットブレーカフレーム100AF極数・素子数3P3E入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-100種類漏電ブレーカフレーム100AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
仕様小形端子カバー付型式BBWA-60S種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
ライトカーテン Panasonic(パナソニック)ライトカーテンPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P60APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P60APanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P60A30MAPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
直付セパレートセルコン36Aタイプ Panasonic(パナソニック)直付セパレートセルコン36AタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
BJWA-100 3P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)BJWA-100 3P60AキリカエPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P60A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A切替Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A30MAPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 3P60A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 3P60A切替(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
BBWA-100C 3P60A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P60A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE10コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-60S種類漏電ブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:×
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2Pタイプ圧着端子結線可否:×
小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用