カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,535)
  • MAZDA(マツダ)(387)
  • スズキ(218)
  • ミツビシ(160)
  • エスコ(141)
  • トヨタ(69)
  • スバル(66)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • ニッサン(34)
  • マキタ(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • ホンダ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • アカギ(20)
  • 清水製作所[継手](18)
  • 三菱ふそう(13)
  • AFAM(アファム)(13)
  • セイワ工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-79」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレートPanasonic(パナソニック)
659税込725
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連ダブルハンドル上部カバー用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連ダブルハンドル上部カバー用)Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連トリプルハンドル上部カバー用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート(1連トリプルハンドル上部カバー用)Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
96税込106
1セット(5個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応品番選定・在庫管理の省力化を助けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 本体Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3919質量(kg)1.34打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8アズワン品番64-8512-13クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 3.0AhセットPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3917セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.8打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)低速剛性体:50アズワン品番64-8512-12ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:50アズワン品番64-8512-46
デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1