ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mAPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30