カテゴリ

  • 制御機器(193)
  • 空調・照明・電設資材(183)
  • 電気材料(53)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 医療(11)
  • 電動工具(11)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(78)
  • エスコ(1,837)
  • BIGM(丸山製作所)(1,739)
  • コガネイ(899)
  • omron(オムロン)(698)
  • KITO(キトー)(526)
  • 大阪魂(460)
  • IDEC(和泉電気)(451)
  • ホンダ(428)
  • アカギ(402)
  • CKD(370)
  • メディアカバーマーケット(343)
  • INAX(LIXIL)(330)
  • ParkerTAIYO(299)
  • KITZ(キッツ)(258)
  • ゴールドメダル(252)
  • オンダ製作所(222)
  • TRUSCO(221)
  • RS PRO(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a10」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用ELBKS型2POE30A10mA Panasonic(パナソニック)

    機器用ELBKS型2POE30A10mA

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
  • ジョイントボックス DMX用15A10P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス DMX用15A10P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付質量(kg)2.6
  • ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
  • 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • 10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aフットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
  • 10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
  • ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)

    レコーディングカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
    用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(3路)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式3路適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • 10A角型タンブラスイッチB片切 Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチB片切

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • LED誘導灯C級壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 10A角型タンブラスイッチC Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    階段照明、廊下照明、倉庫や工場の照明制御など「2か所から同じ照明を操作」する3路回路に使用する露出型スイッチ。
    タイプ10A角型タンブランスイッチC種類3路定格10A/300V端子巻締端子式
  • ハイフレックス101 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス101

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • LED誘導灯C級片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • アレイスピーカー(ロングタイプ) Panasonic(パナソニック)

    アレイスピーカー(ロングタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)159×1112×163質量(kg)約12.5スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
  • 10A角型タンブラスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    露出配線用の標準的な照明スイッチで、住宅や事務所の照明ON/OFFに使用。1回路のON/OFFを行う最も一般的なスイッチです。
    ミルキーホワイトタイプ10A角型タンブランスイッチB種類片切規格電気用品安全法(特定電気用品)定格10A/300V端子巻締端子式
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEVFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マーキング EYC用 Panasonic(パナソニック)

    マーキング EYC用

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    用途スタッド端子台用マーキング。適合機種EYCP31
  • 吊下げ金具 Panasonic(パナソニック)

    吊下げ金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    グリップアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチカバー Panasonic(パナソニック)

    クラッチカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型セーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 誘導灯C級両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級両面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカバーⅠ型部材 本体 Panasonic(パナソニック)

    マルチカバーⅠ型部材 本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
    適合マルチカバーⅠ型長さ(mm)1800
  • 誘導灯C級両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級両面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯C級片面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
...