Panasonic(パナソニック)
10A角型タンブラスイッチB(片切)
露出配線用の標準的な照明スイッチで、住宅や事務所の照明ON/OFFに使用。1回路のON/OFFを行う最も一般的なスイッチです。
色
ミルキーホワイト
タイプ
10A角型タンブランスイッチB
種類
片切
規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格
10A/300V
端子
巻締端子式
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82405271
WS3001W 10P
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください